曜日別特売
TST-240F フッ素コートはさみ TRUSCO 89703644

フッ素コートはさみ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード89703644品番TST-240F
参考基準価格(税別)¥4,270販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

粘着物が付きにくく剥がしやすいフッ素コーティング仕様です。
カーボン含有量の高いステンレス鋼を使用しています。
ハンドルと鋲には頑丈なガラス繊維入りナイロンを使用しています。
1丁ずつ手作業で切れ味の調整をしています。

全長(mm)240刃長(mm)105トラスコ品番831-5325材質刃部:ステンレスAUS6+フッ素樹脂コート、ハンドル:ガラス繊維入りナイロン(PA.GF)、鋲:ガラス繊維入りナイロン(PA.GF)質量(g)146.5切断能力ガムテープ、両面テープ、防水テープ、壁紙など板厚(mm)3.0刃厚(mm)3.02018年トラスコ掲載ページ4 1030
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-09
用途: サクッと斬れる
株式会社ナガイ薬局医療・福祉・介護関連業

軽い力でスパッとまっすぐ斬れる
A6サイズ(名刺の横辺)ほどの大きさなら一刀でいけます
なによりオール黒がかっこいよくていい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする