TRUSCO
マイクログリッププライヤー 95mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
89703748
品番
TMGP-0466
参考基準価格(税別)
¥4,010
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
携帯性に優れたHLミニタイプのグリッププライヤーです。
小さな本体の特長を活かして、狭小箇所でのクランピングに最適です。
用途
自動車修理現場などに。
種類
グリッププライヤ
最大口開き(mm)
11.5
全長(mm)
95
トラスコ品番
836-9626
材質
鍛鋼
質量(g)
125
2018年トラスコ掲載ページ
4 1746