曜日別特売
YS-CB-1200NC コンテナバッグ角型 吉野 89703765

コンテナバッグ角型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番440-5862
内容量1個注文コード89703765品番YS-CB-1200NC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
高さ(mm)1200仕様排出口なし、内袋なしトラスコ品番440-5862幅(mm)870質量(kg)2奥行(mm)870RoHS指令(10物質対応)対応最大充填質量(kg)1000投入口寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)870×870×850ラミネートなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナバッグの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/825/
2022-09-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレコンバックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/flexiblecontainers/
2022-09-09

フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする