曜日別特売
TBC-200E-NCR シャコ万力(バーコ型)用部品 TRUSCO 89703827

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シャコ万力(バーコ型)用部品

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
適合機種TBC-200E
長さ(mm)308
内容量1個注文コード89703827品番TBC-200E-NCR
参考基準価格(税別)¥5,930販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
用途
シャコ万力(バーコ型)用のネジ・キャップ・リングです。
シャコ万力(バーコ型)用のキャップ・リング。
トラスコ品番836-6986適合機種TBC-200E長さ(mm)308質量(kg)1ねじ径(mm)23.8径(mm)322018年トラスコ掲載ページ4 1767
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス/クランプ/ハンドプレス関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする