※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
シャコ万力(バーコ型)用部品
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
適合機種
TBC-250E
TBC-100E
TBC-125E
TBC-150E
TBC-200E
TBC-250E
TBC-25E
TBC-300E
TBC-38E
TBC-50E
TBC-75E
長さ(mm)
373
15.0
187
17.0
231
260
21.7
308
373
79.9
23.5
436
10.2
98.8
117
12.6
144
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89703845
品番
TBC-250E-NCR
参考基準価格(税別)
¥11,580
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
用途
シャコ万力(バーコ型)用のネジ・キャップ・リングです。
シャコ万力(バーコ型)用のキャップ・リング。
トラスコ品番
836-6987
適合機種
TBC-250E
長さ(mm)
373
質量(kg)
1
ねじ径(mm)
23.8
径(mm)
32
2018年トラスコ掲載ページ
4 1767