TRUSCO
シャコ万力(バーコ型)用部品
商品レビューを投稿する
取扱停止中
適合機種
TBC-25E
TBC-100E
TBC-125E
TBC-150E
TBC-200E
TBC-250E
TBC-25E
TBC-300E
TBC-38E
TBC-50E
TBC-75E
長さ(mm)
10.2
15.0
187
17.0
231
260
21.7
308
373
79.9
23.5
436
10.2
98.8
117
12.6
144
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89703854
品番
TBC-25E-CR
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
用途
シャコ万力(バーコ型)用のネジ・キャップ・リングです。
シャコ万力(バーコ型)用のキャップ・リング。
トラスコ品番
836-6969
適合機種
TBC-25E
長さ(mm)
10.2
質量(g)
10
径(mm)
16
2018年トラスコ掲載ページ
4 1767