曜日別特売
TBC-300E-CR シャコ万力(バーコ型)用部品 TRUSCO 89703872

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シャコ万力(バーコ型)用部品

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
適合機種TBC-300E
長さ(mm)23.5
内容量1個注文コード89703872品番TBC-300E-CR
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
用途
シャコ万力(バーコ型)用のネジ・キャップ・リングです。
シャコ万力(バーコ型)用のキャップ・リング。
トラスコ品番836-6978適合機種TBC-300E長さ(mm)23.5質量(g)94径(mm)352018年トラスコ掲載ページ4 1767
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス/クランプ/ハンドプレス関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする