SN100C-030-08 鉛フリーヤニ入り半田 日本スペリア 89703905

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鉛フリーヤニ入り半田

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード89703905品番SN100C-030-08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
仕様フラックス030、JIS AA級トラスコ品番452-2036材質合金組成(すず:99.24%、銅:0.7%、ニッケル:0.05%、ゲルマニウム:0.01%以下)質量(kg)0.5線径(Φmm)0.8融点(℃)227

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89703905SN100C-030-0889322265SN100C-030-08SN100C-030-08 鉛フリーやに入りはんだ 日本スペリア 89322265鉛フリーやに入りはんだ日本スペリア1巻
9,698
税込10,668
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89703932
2014-08-26
用途: 基盤補修、コネクタ配線等

価格も手ごろなので細系、太径ともによく使用しております

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉛フリーやに入りはんだの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/274/
2023-03-16

はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする