曜日別特売
G-25CS5 エホマクランプ (金工用) TRUSCO 89704003

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エホマクランプ (金工用)

(1件のレビュー)
取扱い終了
最大口開き(mm)250
アゴの深さ(mm)50
全長(mm)301
1087
251
261
265
380
351
361
365
487
465
580
587
687
887
1100
1350
1600
396
496
596
696
900
387
内容量1丁注文コード89704003品番G-25CS5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600

スチール製Tハンドルの採用で締め付けがスムーズです。

種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)250アゴの深さ(mm)50全長(mm)301材質(本体)中炭素鋼(S45C)トラスコ品番856-6692質量(kg)0.262018年トラスコ掲載ページ4 1779
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89704116
2020-01-06
用途: 汎用機のメンテナンス

とにかく安いと思いました。品質に関しては全く問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする