キクロン
キズノン目皿ポットクリーナー3P
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(3個)
注文コード
89704413
品番
540013
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
使用場所
トイレ
トラスコ品番
448-9870
材質
柄部分:ポロプロピレン(PP)、クリーナー部分:ポリウレタン
寸法(mm)
260×35×40
質量(g)
90
繰り返し・詰め替え
対応