色ブルー仕様中皿なし、短辺片開き、横滑り防止溝あり、南京錠取付不可トラスコ品番856-3677材質スチール質量(kg)0.15材質(本体)スチールタイプ中皿なし梱包数30個フックなし外寸法・幅(mm)154外寸法・高さ(mm)29外寸法・奥行(mm)1052018年トラスコ掲載ページ4 2033外寸法・間口(mm)154有効内寸法・間口(mm)137有効内寸法・奥行(mm)88有効内寸法・高さ(mm)19有効内寸法・幅(mm)137外寸(幅×奥行×高さ)(mm)154×105×29内寸(幅×奥行×高さ)(mm)137×88×19