曜日別特売
C9301-18B ダブルスライドレール 日本アキュライド 89705104

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダブルスライドレール

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
レール長さ(mm)457.2
ストローク(mm)457
移動距離(mm)457
定格荷重(N)2206(ペア)
内容量1本注文コード89705104品番C9301-18B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様3メンバーフルトラベルタイプ、消音ストップタイプ、ドロワーメンバーの脱着不可能、水平使用時、定格荷重は表示の1/4になりますトラスコ品番789-5704種別重荷重用ストローク(mm)457幅(mm)19.1質量(kg)2.40高さ(mm)76.2種類スライド形段数3移動距離(mm)457定格荷重(N)2206(ペア)材質(レール)SPCCレール長さ(mm)457.2表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89705147
2019-05-27
用途: 物置の工具保管棚で、ウインチで棚上げするガイドレールに使用移動距離は60cm

棚の自重プラス保管工具類で有に50kgは有るため余程頑丈なレールで
ないとベアリングが外れてバラバラになり危険です。この商品は頑丈でビクともせず動きも静かでスムース、安全でとても大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする