TAK13OR-SM プロテクターツールケース TRUSCO 89705245

プロテクターツールケース

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
オレンジ
内容量1個注文コード89705245品番TAK13OR-SM
参考基準価格(税別)¥6,170販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。

オレンジ仕様防水防塵タイプ(IP67)、シリンダ錠取付可能(別売)トラスコ品番835-9345セット内容緩衝ウレタン質量(kg)0.75材質(本体)ポリプロピレン耐荷重(kg)25外寸法・幅(mm)240外寸法・高さ(mm)108シリンダ錠(別売)取付可外寸法・奥行(mm)1982018年トラスコ掲載ページ4 2143材質(クッション)ウレタン有効内寸法・奥行(mm)152有効内寸法・高さ(mm)95有効内寸法・幅(mm)216
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89705236
2019-09-11
用途: 船外機ガソリンホースの収納
電気・ガス・熱供給・水道業

普通のケースでは、においが気になっており、購入しました。
ほとんど気にならないレベルで気に入っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする