N2525200050 アニマルネット 日本ワイドクロス 89705262

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N2525200050 アニマルネット 日本ワイドクロス 89705262
N2525200050 アニマルネット 日本ワイドクロス 89705262
N2525200050 アニマルネット 日本ワイドクロス 89705262
N2525200050 アニマルネット 日本ワイドクロス 89705262
N2525200050 アニマルネット 日本ワイドクロス 89705262

アニマルネット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
幅(m)2
目合い(mm)20×25
内容量1本注文コード89705262品番N2525200050
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
幅(m)2長さ(m)50目合い(mm)20×25トラスコ品番452-2729質量(kg)6.6糸径(Φmm)約1

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする