TPBC-BK 防水ターポリン長靴用ケース TRUSCO 89705324

TPBC-BK 防水ターポリン長靴用ケース TRUSCO 89705324
TPBC-BK 防水ターポリン長靴用ケース TRUSCO 89705324

防水ターポリン長靴用ケース

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード89705324品番TPBC-BK
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

ターポリン生地に止水ファスナーを付け、防水対応の長靴ケースです。
汚れたまま入れても安心です。
丸洗いできます。

仕様ネームホルダー付トラスコ品番856-3447材質ひも:PP幅(mm)248ブラック高さ(mm)410材質(本体)PVC質量(g)450奥行(mm)3202018年トラスコ掲載ページ4 2242
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする