曜日別特売
82-90 モノブロック 82 ABUS 89705935

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

82-90 モノブロック 82 ABUS 89705935
82-90 モノブロック 82 ABUS 89705935

モノブロック 82

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
寸法B(mm)17.5
内容量1個注文コード89705935品番82-90
参考基準価格(税別)¥6,920販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
ロックキー式付属品鍵2本トラスコ品番445-1571幅(mm)90材質/仕上本体:真鍮(超鋼バー内蔵)、ツル:焼入れ鉄、鍵:真鍮質量(g)715寸法B(mm)17.5寸法C(mm)35つる径(Φmm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする