※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ABUS
真鍮南京錠 84MB 同番
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び寸法
60
20
25
30
35
40
45
50
60
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89706136
品番
84MB-60-KA
参考基準価格(税別)
¥5,950
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
呼び寸法
60
付属品
鍵3本
トラスコ品番
445-1724
幅(mm)
60
材質/仕上
本体:真鍮(ムク)、ツル・鍵:真鍮
質量(g)
317
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
32.5
つる径(Φmm)
8.5
ロック
キー式