曜日別特売
TRW360-84-4L ベンチレーション(通気口)付レインスーツ TRUSCO 89709978

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TRW360-84-4L ベンチレーション(通気口)付レインスーツ TRUSCO 89709978
TRW360-84-4L ベンチレーション(通気口)付レインスーツ TRUSCO 89709978
TRW360-84-4L ベンチレーション(通気口)付レインスーツ TRUSCO 89709978
TRW360-84-4L ベンチレーション(通気口)付レインスーツ TRUSCO 89709978
TRW360-84-4L ベンチレーション(通気口)付レインスーツ TRUSCO 89709978
TRW360-84-4L ベンチレーション(通気口)付レインスーツ TRUSCO 89709978
TRW360-84-4L ベンチレーション(通気口)付レインスーツ TRUSCO 89709978

ベンチレーション(通気口)付レインスーツ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズ4L
ライム
内容量1着注文コード89709978品番TRW360-84-4L
参考基準価格(税別)¥8,960販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

上着には全方位で蒸れを逃がすベンチレーション(通気口)とリフレクター付きです。
ヒジが曲げやすく運動性を重視したレインスーツです。

用途雨天時の野外作業。サイズ4L胸囲(cm)108~122身長(cm)180~185股下(cm)79ウエスト(cm)102~126トラスコ品番856-4334材質表地:ポリエステル100%(ポリ塩化ビニール(PVC)ラミネート)、裏地:ポリエステル100%(上下総裏メッシュ)質量(kg)1ライム2018年トラスコ掲載ページ6 0392
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする