曜日別特売
THG134OR-L すべり止め天然ゴムライナー手袋 TRUSCO 89710364

すべり止め天然ゴムライナー手袋

(2件のレビュー)
取扱い終了
サイズL
内容量1双注文コード89710364品番THG134OR-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥380

天然ゴムを使用したすべりにくい手袋です。
通気性・グリップ性に優れています。

用途物流作業、一般軽作業。サイズL全長(cm)23.5中指長(cm)8.1手のひらまわり(cm)19.2材質すべり止め部:天然ゴムオレンジ質量(g)37ゲージ数13入数(双)1トラスコ品番837-0816厚さ(mm)2材質(すべり止め)天然ゴム2018年トラスコ掲載ページ6 0519
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89710382
2019-08-17
用途: 出荷製品の取扱い時

ダンボ-ル詰め製品を扱いますので、滑り止めがあり薄手ということもあって、使いやすいです。 価格も安価なので、破れたりした際はすぐ新しいものと交換しやすいです。

対象商品 : 89710364
2019-02-03
用途: サッシを持ったり
金融・保険業

厚い軍手にゴムが付いただけって感じかな。の割には風通しが良く寒いし細かな作業は不得意かな

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え今後の課題として検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする