曜日別特売
TGNL20BS 使い捨て天然ゴム手袋TGプロテクト TRUSCO 89710644

 

TGNL20BS 使い捨て天然ゴム手袋TGプロテクト TRUSCO 89710644
TGNL20BS 使い捨て天然ゴム手袋TGプロテクト TRUSCO 89710644

使い捨て天然ゴム手袋TGプロテクト

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズS
内容量1セット(50枚)注文コード89710644品番TGNL20BS
参考基準価格(税別)¥1,870販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

厚手で強度が高く、ハードな作業で活躍します。
ロングタイプです。
天然ゴム本来の弾性を活かし、伸縮性に優れた手袋です。
手に柔らかくフィットするため、快適なつけ心地です。

用途
精密作業。
分析研究。
機械作業。
サイズS全長(cm)30中指長(cm)7.8手のひらまわり(cm)17.4材質天然ゴムブルー厚さ(mm)0.2規格食品衛生法適合粉有無粉無エンボス加工手の平エンボス入数(枚)50トラスコ品番835-4684質量(g)6602018年トラスコ掲載ページ6 0648
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89710626
2024-03-10
用途: 雑な作業用に使用

この度はストーブ煙突交換作業へ使用、試し購入が正しいと判り安堵しています。
一枚を三日使用可能でした。金物類にも強く、針金等のねじりにも耐え、三日めに少し
穴が目に付くがまだ使用に耐える様だ。
4日目が気になるところとなる。

対象商品 : 89710626
2024-03-13
用途: 機械のメンテナンス作業
その他業種

手首のところは少し緩いのですが手のひらのところは実際の手のひらと説明書のサイズがあまりずれていなかったが思っていたよりきつかったです。

対象商品 : 89710644
2023-01-25
用途: 農作業
その他業種

付け心地もよく、ピッタリとしているので装着して細かい作業ができるうえに丈夫なので破けたりしないので、農作業時に使用しています。

対象商品 : 89710644
2021-09-13
用途: 機械取扱時、薬品取扱時
株式会社ブッシュサービス業

厚みのわりにやわらかい。
丈夫なので破れたり、穴が開いたりしにくいので使っていて安心感がある。
現在Sサイズしか販売されていないので、他のサイズの販売もされると助かります。

対象商品 : 89710644
2022-05-21
用途: 食品の加工時
有限会社浜の宮グループ自動車・二輪車・自転車関連業

非常に速い対応で商品が早く届いて助かります今後も購入予定です

対象商品 : 89710644
2020-12-31
用途: 園芸作業や掃除
サービス業

他の使い捨て手袋とは比較にならないほど丈夫なので、破けるまでは洗って再利用しています。天然ゴムだから匂いが若干気になりますが、他の天然ゴム手袋よりはかなりマシな方だと思います。

対象商品 : 89710644
2020-12-10
用途: ゴミ回収作業時
個人のお客様

ゴミを回収する時に使用してますが、薄さもちょうど良く、使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 89710644
2021-01-06
用途: 防護予防
卸売・小売業

まだ使っていませんが思っていた以上に厚手です。指の動かし方に違和感はありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする