TGNN10OL 使い捨てニトリル手袋TGワーク TRUSCO 89711125

 

TGNN10OL 使い捨てニトリル手袋TGワーク TRUSCO 89711125
TGNN10OL 使い捨てニトリル手袋TGワーク TRUSCO 89711125

使い捨てニトリル手袋TGワーク

(6件のレビュー)
取扱い終了
サイズL
中指長(cm)8.3
手のひらまわり(cm)22
内容量1セット(100枚)注文コード89711125品番TGNN10OL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,300

フィット性と柔軟性に加え、耐久性にも優れています。
精密作業、油を使う作業、その他幅広く使用可能です。

用途
精密作業。
分析研究。
機械作業。
油を使う作業。
サイズL全長(cm)24中指長(cm)8.3手のひらまわり(cm)22材質ニトリルゴム(NBR)オレンジ粉有無粉なしエンボス加工エンボスなし入数(枚)100トラスコ品番835-4656質量(g)7002018年トラスコ掲載ページ6 0660
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64054918
2026-01-23
用途: バイクのメンテナンスに
自動車・二輪車・自転車関連業

手が汚れず助かります。
厚みもあり重宝してますのでリピートしました。
爪を切ってから使いましょう!

2025-04-01
用途: 修理作業
その他業種

フィット感も良く、大変気に入りました。コストパホーマンスも満足です。

対象商品 : 64054936
2024-04-08
用途: 薬品塗布作業・油脂類取り扱い
有限会社ヤマト自動車・二輪車・自転車関連業

アレルギーがあるので手に優しいものがいいのですがどうしても汗ばんでしまう

対象商品 : 89711396
2019-10-01
用途: いつもの愛用品です
その他業種

クルマ弄りの際いつも手の保護のため愛用しています 結構強くて丈夫なため重宝しています 今回 前回購入の物が残り少なくなったため再度の購入です

1が参考にしています
対象商品 : 89711073
2019-06-26
用途: タンク洗浄時のインナーとして

Lサイズ購入しました。中指長は良いのですが手の平幅にきつさを感じます。耐久性は大丈夫です。

対象商品 : 89711152
2019-02-15
用途: DIYや車いじり
製造業

身長175の自分にはLサイズは少しキツいかなと思いましたが、ぴったりのサイズです。
厚みも他の同じような手袋よりも若干厚いように思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする