TRUSCO
牛床革手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
M
LL
M
全長(cm)
23.5
25
23.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
89711597
品番
JK-1-M
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
耐熱性・耐久性に優れています。
親指付根は牛床革当付です。
用途
建築・土木・鉄鋼・機械・溶接・鉱業・造園などの重作業。
サイズ
M
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
23
材質
牛床革
袖口仕様
袖なし
入数(双)
1
仕様
背縫い、外縫タイプ
トラスコ品番
836-4789
厚さ(mm)
1.3
質量(g)
170
2018年トラスコ掲載ページ
6 0708