TMT-451-L 低発塵耐熱手袋 ロング TRUSCO 89711816

低発塵耐熱手袋 ロング

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズL
全長(cm)41
内容量1双注文コード89711816品番TMT-451-L
参考基準価格(税別)¥6,370販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

ケバだちが少なく、低発塵仕様の低温耐熱手袋です。
やわらかく作業性に富んでいます。
裏地のラッセルメッシュ生地が肌への熱伝導を瞬時に防ぎます。

用途組立作業、検査業務用として。ホワイトサイズL全長(cm)41トラスコ品番856-3629材質表:ポリエステル(PUラミネート)、裏:ポリエステル厚さ(mm)1.3質量(g)85入数(双)1中指長(cm)9耐熱温度(℃)(素材瞬間)140材質(表)ポリエステル(PUラミネート手のひらまわり(cm)25瞬間耐熱温度(℃)1402018年トラスコ掲載ページ6 0844
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする