TPLW-240 PVC軽作業用胴付長靴 TRUSCO 89712087

TPLW-240 PVC軽作業用胴付長靴 TRUSCO 89712087
TPLW-240 PVC軽作業用胴付長靴 TRUSCO 89712087
TPLW-240 PVC軽作業用胴付長靴 TRUSCO 89712087

PVC軽作業用胴付長靴

(2件のレビュー)
サイズ(cm)24
内容量1足注文コード89712087品番TPLW-240
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥12,780販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

汚れが落ちやすいPVC素材を使用しています。
軽量で長時間着用していても疲れにくいです。
内側はナイロンを使用し、汗をかいても脱着がしやすいです。
完全防水なので、水中作業・漁業・農作業に最適です。

用途川の測量、清掃、塗装などの軽作業に。ネイビー材質胴部:塩化ビニール(PVC)、靴部:塩化ビニール(PVC)、底部:耐油性塩化ビニール(PVC)トラスコ品番836-4757質量(kg)2サイズ(cm)24股下(cm)89総丈(cm)133足幅EEE2018年トラスコ掲載ページ6 1030靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89712105
2020-11-08
用途: 池内除草
サービス業

購入後使用4~5回で漏水、靴とのつなぎ目と思われる、胴長の安物は買ってはいけないという定説は今も変わらないことを再度実感。

対象商品 : 89712087
2020-10-29
用途: 5m四方の水槽の掃除用に購入
その他業種

小さいサイズが他でなかなか見つからず、急ぎだったので、何とか間に合い助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする