曜日別特売
TAC-166BK 安心クッション 丸型 TRUSCO 89712543

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

安心クッション 丸型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
ブラック
内容量1本注文コード89712543品番TAC-166BK
参考基準価格(税別)¥1,550販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。

用途丸型支柱や手摺、パイプの保護に。ブラック材質ニトリルゴム(NBR)トラスコ品番856-0755質量(g)115長さ(m)0.9取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)外径(mm)37内径(mm)272018年トラスコ掲載ページ6 1381
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする