曜日別特売
TMPEC-1015 カッターで切れる軽量安全ミラー TRUSCO 89712604

 

TMPEC-1015 カッターで切れる軽量安全ミラー TRUSCO 89712604
TMPEC-1015 カッターで切れる軽量安全ミラー TRUSCO 89712604
TMPEC-1015 カッターで切れる軽量安全ミラー TRUSCO 89712604
TMPEC-1015 カッターで切れる軽量安全ミラー TRUSCO 89712604

カッターで切れる軽量安全ミラー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)100
内容量1枚注文コード89712604品番TMPEC-1015
参考基準価格(税別)¥1,230販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

カッターでカットできるプラスチックとアルミの複合ミラーです。
軽量なので取付け、取扱いが簡単です。
サビにくく耐衝撃性にも優れています。

仕様室内専用、表面ハードコート処理トラスコ品番855-7715セット内容両面粘着シート4枚材質アルミ、耐衝撃性スチロール樹脂幅(mm)100厚さ(mm)2mm高さ(mm)150質量(g)352018年トラスコ掲載ページ6 1402
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89712647
2023-07-19
用途: 身だしなみチェック
株式会社アヤベ洋菓子製造業

鏡だと大きさも価格も破損の恐れ等々の問題が有るが、この商品は、安価で安全鏡より同等で使用でき大変良いと思う

2が参考にしています
対象商品 : 89712604
2022-11-24
用途: ロッカーの鏡に代用する。
株式会社三幸産業

軽量で取り扱いが良く割れないので姿見としても良い。

1が参考にしています
対象商品 : 89712604
2019-08-10
用途: 小学生の工作
飲食業

近所のホームセンターにおいてなかったため、注文しました。カッターで何度も繰り返し線を入れないといけなかったので息子には切れませんでしたが、私はうまく切れました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする