TETS-2-F エステルトラックシート TRUSCO 89713198

エステルトラックシート

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)3.5
適合車2tトラック(平張)
2tトラック(平張)
2tトラックロング(平張)
軽トラック(高積)2tWキャブトラック(平張)
内容量1枚注文コード89713198品番TETS-2-F
参考基準価格(税別)¥17,690販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

プロ仕様の厚手生地を使用しています。
耐候性に優れ、丈夫で長持ちです。

用途荷物輸送、野積カバー。グリーン幅(m)2.45長さ(m)3.5厚さ(mm)0.64適合車2tトラック(平張)質量(kg)5.7材質シート:エステル帆布、ハトメ:真鍮(内径:12mm)トラスコ品番855-7628セット内容ゴムバンド(15mm×5m)ハトメ数22ハトメピッチ(mm)600×4902018年トラスコ掲載ページ6 1632
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89713198
2020-05-20
用途: 1.5tトラックの荷台カバーのため
卸売・小売業

これまで使用していたものと違い、硬めでしっかりした手触りでした。
しなやかさが無いため、カバーが掛けづらいです。これは、好みが分かれるかもしれません。
長さはもう20cmくらい長いと良かったのですが。
総じて、長く使える商品だと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする