曜日別特売
TTR-9-10 トラロープ 3つ打 TRUSCO 89713627

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トラロープ 3つ打

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)10
線径(mm)9.0
内容量1巻注文コード89713627品番TTR-9-10
参考基準価格(税別)¥690販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

工事現場などにおいて、安全標識、または区画整理用として使用できる、廉価版の黒黄色の2色のトラロープです。

用途立入禁止・危険区域の表示。線径(mm)9.0長さ(m)10トラスコ品番828-1268材質ポリエチレン(PE)質量(kg)0.46黄/黒包装形態バンド掛巻2018年トラスコ掲載ページ6 1694
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89713593
2022-10-15
用途: 駐車場

自宅の駐車場区切り用に購入しました。
偶然ですが、ぴったり。

1が参考にしています
対象商品 : 89713575
2018-06-12
用途: 屋外での表示
MS SOUND

値段の適当で、普通に使えています。
屋外使用なので、紫外線での劣化は年数が
経たないとわかりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画ロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする