清水
ステンロックツル長同一No.無
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法B(mm)
50.0
50.0
110.0
120.0
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89714161
品番
2500SSD35L
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
付属品
鍵3本
トラスコ品番
431-3445
幅(mm)
33.0
材質(本体)
真鍮
質量(g)
100
種類
同一キー
呼び寸法(mm)
35
寸法B(mm)
50.0
桁数
(キー)AR000 3桁
寸法C(mm)
18.4
つる径(Φmm)
4.8
ロック
キー式
材質(ツル)
ステンレス(SUS304)