2500SSD40L ステンロックツル長同一No.無 清水 89714177

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンロックツル長同一No.無

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法B(mm)70.0
内容量1個注文コード89714177品番2500SSD40L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,350
付属品鍵3本トラスコ品番431-3461幅(mm)38.5材質(本体)真鍮質量(g)170種類同一キー呼び寸法(mm)40寸法B(mm)70.0桁数(キー)A0000 4桁寸法C(mm)20.4つる径(Φmm)6.4ロックキー式材質(ツル)ステンレス(SUS304)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
897141772500SSD40L49184826NO.2500-402500SSD40L ステンロック  ツル長  同一鍵 SOL HARD 49184826ステンロック ツル長 同一鍵SOL HARD1個
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする