TKFRT-304-BK カラフルフリータイ TRUSCO 89714476

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TKFRT-304-BK カラフルフリータイ TRUSCO 89714476
TKFRT-304-BK カラフルフリータイ TRUSCO 89714476
TKFRT-304-BK カラフルフリータイ TRUSCO 89714476
TKFRT-304-BK カラフルフリータイ TRUSCO 89714476
TKFRT-304-BK カラフルフリータイ TRUSCO 89714476
TKFRT-304-BK カラフルフリータイ TRUSCO 89714476
TKFRT-304-BK カラフルフリータイ TRUSCO 89714476
TKFRT-304-BK カラフルフリータイ TRUSCO 89714476

カラフルフリータイ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
長さ(mm)300
長さ(m)0.3
内容量1セット(2本)注文コード89714476品番TKFRT-304-BK
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

簡単な結束や簡易フックなど様々な用途に使用できる結束具です。
芯材は特殊な金属のため、簡単に曲げたり、ねじったりと自由に変形させて繰り返し使用できます。
カラフルな樹脂コーティング被膜により耐久性にも優れています。

用途
コード類の結束に。
簡易的なフックに。
ブラック長さ(mm)300トラスコ品番856-3725質量(g)32材質芯材:スチール(焼きなまし)、被覆材:エラストマー樹脂、キャップ部:エラストマー樹脂幅(mm)4長さ(m)0.32018年トラスコ掲載ページ6 1754
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89714467
2021-11-19
用途: コードの収納時
卸売・小売業

コンセントのコードや、道具のコードを収納する際にくるっと巻き付けるだけで
纏めてとめれるので使い勝手がよく丈夫なので買って良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

結束ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする