つくし工房
蛍光標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
表示内容
危険/さわるな
危険/さわるな
危険/さわるな
危険/高電圧
警告/高温注意
危険/立入禁止
危険/許可者以外立入禁止
注意/頭上注意
注意/足もと注意
危険/切断注意
危険/巻き込まれ注意
危険/感電注意
安全帯使用
保護具着用
保護帽着用
危険/火気厳禁
危険/昇降禁止
危険/通行禁止
消火器
警告/墜落危険
警告/酸欠危険
注意/開口部注意
危険/はさまれ注意
安全通路
昇降階段
整理整頓
喫煙所
手洗励行
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89714563
品番
FS-7
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
表示内容
危険/さわるな
取付方式
穴4
材質
ポリプロピレン
トラスコ品番
447-5453
厚さ(mm)
1.5
寸法(mm)
300×450
穴数
4