つくし工房
持込機械届受理証ステッカー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1組(5枚)
1組(5枚)
1組(10枚)
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(5枚)
注文コード
89714624
品番
55-CV
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
全建(一般社団法人全国建設業協会)の統一仕様です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ステッカー 持込機械届受理証
モノタロウ
¥
399
¥
439
税込
用途
現場に機械を持ち込む際に
表示内容
持込機械名
取付
ステッカー
取付方式
ステッカー
材質
合成紙
トラスコ品番
452-4268
質量(g)
20
寸法(縦×横)(mm)
100×150