TENMA(天馬)
とっても便利箱
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
1個
1セット(30個)
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89714667
品番
BENRI-35M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
押入れや棚のすき間のデッドスペースを有効活用できる!サッと引き出せる便利な取っ手付き収納ケース
容量(L)
23
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
350×400×250
色
ベージュ
トラスコ品番
444-8651
材質
ポリプロピレン
フタ
あり
外寸法・幅(mm)
350
外寸法・高さ(mm)
250
外寸法・奥行(mm)
400
コンテナ種類
ベタ目
フタの種類
バックル式
有効内寸法・奥行(mm)
290
有効内寸法・高さ(mm)
230
有効内寸法・幅(mm)
290
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。