曜日別特売
TNFM-02 荷札 TRUSCO 89715054

荷札

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(40枚)
縦(mm)58
横(mm)115
トラスコ品番855-2514
内容量1セット(40枚)注文コード89715054品番TNFM-02
参考基準価格(税別)¥150販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129

荷物に貼って注意喚起に使用します。
荷物に貼って注意喚起に使用します。

縦(mm)58横(mm)115トラスコ品番855-2514質量(g)20表示内容天地無用仕様10組入(1組4枚入)、シールタイプ、4枚1組、10組入材質2018年トラスコ掲載ページ6 1876
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-24
用途: 商品発送時
製造業

あらかじめ印字してあるので、とても便利です。毎月、大量に使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする