TRUSCO
荷札
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット(60枚)
1セット(20枚)
1セット(40枚)
1セット(60枚)
縦(mm)
75
115
58
75
175
横(mm)
58
58
115
75
トラスコ品番
855-2594
855-2517
855-2518
855-2519
855-2520
855-2521
855-2522
855-2513
855-2514
855-2515
855-2516
855-2592
855-2593
855-2594
855-2595
全14種類を一覧で見る
内容量
1セット(60枚)
注文コード
89715106
品番
TNFJEC-03
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
荷物に貼って注意喚起に使用します。
荷物に貼って注意喚起に使用します。
縦(mm)
75
横(mm)
58
トラスコ品番
855-2594
質量(g)
50
表示内容
ぬれもの
仕様
シールタイプ、3枚1組、20組入
材質
紙
2018年トラスコ掲載ページ
6 1875