84041G クーラントシステム ホース 日機 89715516

クーラントシステム ホース

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
リンク数12
トラスコ品番437-9489
内容量1袋注文コード89715516品番84041G
参考基準価格(税別)¥1,440販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
トラスコ品番437-9489セット内容ホース2本組材質アセタール樹脂長さ(mm)140灰色質量(g)18呼び1/2リンク数12アズワン品番64-9181-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89715525
2021-08-21
用途: 自在スタンドとして

手で自由に曲げられ、ネジ等を触らず任意の位置に止まる特性から、スタンドに流用します。タブレット等の自重なら停止する感じです。3/4"用の専用道具がないと接続分離は大変ですね。つなぐだけなら17ミリ径くらいの棒を中に挿して圧掛けるとパチンとはまります。

対象商品 : 89715516
2015-08-18
用途: LED照明用自在シャフト

今回クーラント用ではなくLED照明の自在シャフト用に用いてみたのですが、
呼び径1/2で固さが正解でした、色も機械本体に合って良かったです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする