曜日別特売
BM3H-09 アイ形ベルトモッコ 明大 89715701

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BM3H-09 アイ形ベルトモッコ 明大 89715701
BM3H-09 アイ形ベルトモッコ 明大 89715701

アイ形ベルトモッコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
長さ(mm)(吊手)1000
質量(kg)3
内容量1枚注文コード89715701品番BM3H-09
参考基準価格(税別)¥91,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
トラスコ品番433-8171長さ(mm)(吊手)1000幅(mm)900質量(kg)3網目(mm)250最大使用荷重(t)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナバッグの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/825/
2022-09-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレコンバックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/flexiblecontainers/
2022-09-09

モッコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする