※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
明大
アイ形ベルトモッコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
長さ(mm)
(吊手)1500
(吊手)1000
(吊手)1500
(吊手)2000
質量(kg)
4.5
2.5
3.5
5.5
3
4.5
7
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89715717
品番
BM3H-14
参考基準価格(税別)
¥140,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
433-8189
長さ(mm)
(吊手)1500
幅(mm)
1400
質量(kg)
4.5
網目(mm)
150
最大使用荷重(t)
1