曜日別特売
TLTS-50EGN ラインテープ ゴミゼロタイプ TRUSCO 89715745

ラインテープ ゴミゼロタイプ

商品レビューを投稿する
内容量1巻
グリーン
内容量1巻注文コード89715745品番TLTS-50EGN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

剥離紙がなくゴミが少ないエコロジー商品です。
粗面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。
接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。

用途
屋内用。
工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。
グリーンテープ幅(mm)50テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.12基材ポリオレフィン粘着剤ゴム系トラスコ品番836-8043質量(g)400主な用途表示・安全用剥離紙なし特性耐摩耗性、耐久性2018年トラスコ掲載ページ6 2096粘着タイプ強力
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする