TRUSCO
ラインテープ ゴミゼロタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1巻
1巻
1ケース(20巻)
色
ホワイト
ブルー
レッド
ホワイト
イエロー
グリーン
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89715763
品番
TLTS-50EW
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
剥離紙がなくゴミが少ないエコロジー商品です。
粗面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。
接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。
用途
屋内用。
工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。
色
ホワイト
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.12
基材
ポリオレフィン
粘着剤
ゴム系
トラスコ品番
836-8040
質量(g)
400
主な用途
表示・安全用
剥離紙
なし
特性
耐摩耗性、耐久性
2018年トラスコ掲載ページ
6 2096
粘着タイプ
強力