代表画像
TRUSCO
自動点火装置付プロパンバーナー
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
89715788
品番
TB-RE7-5M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥37,990
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
圧電点火方式で手元で安心にワンタッチ着火が可能です。
従来のプロパンバーナーに比べ、燃焼音がしずかで、燃焼効率がよく、高温で強力な集中炎です。
用途
凍結・解氷作業、道路補修、殺菌消毒作業、ライン工事、除草・乾燥作業、氷結融解作業、道路工事に。
トラスコ品番
856-1155
全長(mm)
780
質量(kg)
2.3
使用燃料
プロパンガス
ホース長さ(m)
5
火炎温度(℃)
1800
火口径(mm)
60
発熱量(kcal/h)
100000
火炎形状
集中炎
ガス消費量(kg/h)
8.4
2018年トラスコ掲載ページ
7 0034