メイン画像
TRUSCO
フレコンバッグ排出口有り
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
89715833
品番
TFG-005
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥27,640
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
大型の土のう袋です。
河川、崖などの仮設、土砂せき止めに最適です。
作業現場でのガラ袋としても最適です。
用途
大型土のうとして。
ガラ袋として。
トラスコ品番
855-0202
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
1.8
耐荷重
1t
包装形態
裸
縦(mm)
1100
横(mm)
1100
2018年トラスコ掲載ページ
9 1148
排出口径(Φmm)
450