曜日別特売
TCH-400-R10 使い捨て塗料カップ TRUSCO 89715937

 

TCH-400-R10 使い捨て塗料カップ TRUSCO 89715937
TCH-400-R10 使い捨て塗料カップ TRUSCO 89715937

使い捨て塗料カップ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)0.4
内容量1セット(10個)注文コード89715937品番TCH-400-R10
参考基準価格(税別)¥890販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669
用途
塗料の調色。
塗料の小分け用容器。
材質ポリプロピレン(PP)容量(L)0.4上部径×底径×高さ(mm)90×70×90トラスコ品番855-7647質量(g)562018年トラスコ掲載ページ7 0178
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-06
用途: 塗装時に使用

薄手だが当然ながら問題なく自立するので使いやすい。A液、B液を混ぜて使う塗料を配合するのに気兼ねなく使える価格がありがたい。

2025-07-03
用途: 水性塗料の塗装
製造業

大きさ・軽さとも丁度よく、使用後も水性塗料のためか、乾燥してもカップにこびりつきにくく後始末も楽でした。

対象商品 : 89715937
2024-04-21
用途: シリコンのかくはん作業
製造業

シリコンのかくはん作業に使用。
使い捨てですが、シリコン硬化後は綺麗に剥がせるので何度も使用しています。

対象商品 : 89715955
2023-12-11
用途: 「TRUSCO 取っ手付き 使い捨て塗料カップホルダー」にピッタリ

どこにも書いてなかったので自分で判断して注文したけど、「TRUSCO 取っ手付き 使い捨て塗料カップホルダー」に大きさがピッタリ合って使えます。
2液ウレタン塗料の混合に使っています。容器の後片付けは大変ですが、これだと「使い捨て」と割り切って使えるのでいいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 89715955
2021-08-25
用途: 塗料の混合その他

調合するときはPPSカップシステムを使うのですが、その他の作業のとき。PPSのふにゃふにゃディスポカップとちがいこちらのほうは自立するので。100個は使いきれないので10個セットのこれを。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調色セット/補修用カップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする