※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ウイニングボアー
ホルソー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
刃径(Φmm)
95
14
75
85
95
シャンク径(Φmm)
13
8
13
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
89716112
品番
WBH-95
参考基準価格(税別)
¥29,900
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
95
有効長(mm)
25
シャンク径(Φmm)
13
トラスコ品番
440-4122
材質
刃部:超硬チップ、センタードリル:コバルト高速度鋼、台金部:特殊鋼
質量(g)
650
刃厚(mm)
3