※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ロゴス
クレモナ水産 胴付き長靴
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)
24.5
24
25
26
28
全7種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
89716496
品番
10068245
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
色
鉄紺
サイズ(cm)
24.5
足幅
3E
トラスコ品番
441-4616
材質
ビニロン基布の両面に防水・軟質PVCフィルムをラミネート加工
質量(kg)
2.20
股下(cm)
78
総丈(cm)
138