曜日別特売
KEVY-T3-LT ケブラー糸使用溶接手袋 3本指 TRUSCO 89716497

ケブラー糸使用溶接手袋 3本指

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚
内容量1枚注文コード89716497品番KEVY-T3-LT
参考基準価格(税別)¥1,140販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

縫製に難燃性のケブラー[[(R)]]糸を使用し、スパッタでの糸切れリスクを低減します。
磨耗しやすい手のひら部に革補強付きです。
裏綿付きで汗を吸収し、はめ心地が抜群です。

用途溶接、溶断作業に。サイズフリー全長(cm)33材質牛床革、ケブラー[[(R)]]糸入数(双)1仕様フリーサイズトラスコ品番837-1261セット内容左手のみ厚さ(mm)1.4(±0.1)質量(g)1552018年トラスコ掲載ページ7 0365
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする