曜日別特売
10068255 クレモナ水産 胴付き長靴 ロゴス 89716514

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10068255 クレモナ水産 胴付き長靴 ロゴス 89716514
10068255 クレモナ水産 胴付き長靴 ロゴス 89716514
10068255 クレモナ水産 胴付き長靴 ロゴス 89716514
10068255 クレモナ水産 胴付き長靴 ロゴス 89716514

クレモナ水産 胴付き長靴

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)25.5
内容量1足注文コード89716514品番10068255
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
鉄紺サイズ(cm)25.5足幅3Eトラスコ品番441-4632材質ビニロン基布の両面に防水・軟質PVCフィルムをラミネート加工質量(kg)2.35股下(cm)78総丈(cm)138
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする