曜日別特売
10068270 クレモナ水産 胴付き長靴 ロゴス 89716532

 

10068270 クレモナ水産 胴付き長靴 ロゴス 89716532
10068270 クレモナ水産 胴付き長靴 ロゴス 89716532
10068270 クレモナ水産 胴付き長靴 ロゴス 89716532
10068270 クレモナ水産 胴付き長靴 ロゴス 89716532
10068270 クレモナ水産 胴付き長靴 ロゴス 89716532

クレモナ水産 胴付き長靴

商品レビューを投稿する
サイズ(cm)27
内容量1足注文コード89716532品番10068270
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,680
販売価格(税別)
18,800
鉄紺サイズ(cm)27足幅3Eトラスコ品番441-4659材質ビニロン基布の両面に防水・軟質PVCフィルムをラミネート加工質量(kg)2.45股下(cm)78総丈(cm)138
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする