ロゴス
マリンエクセル ジャンパー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
サイズ
3L
3L
LL
L
M
色
イエロー
ブルー
イエロー
ホワイト
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
89716751
品番
12020520
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,090
販売価格(税別)
¥
11,900
バスケットに入れる
激しい動作を要求される水産関係のプロのための本格ウエアです。
用途
遠洋・中近海作業、湾岸作業、養殖業、水産加工業
色
イエロー
サイズ
3L
種別
長袖ジャンパー
仕様
フード取り外し可能、腰ひも付
トラスコ品番
441-4713
材質
撥水加工されたポリエステル基布に防水・軟質PVCフィルムをラミネート加工
質量(kg)
1
胸囲(cm)
102~110
身長(cm)
175~185